BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 舶用電源/バッテリー
6.6Ah用チャージャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42016066
品番
10C0006
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)
127×67×38
質量(g)
400
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
16.8
入力電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
出力電流(A)
2
機能
逆接・ショート保護