30E0058 シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016136 30E0058 シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016136 30E0058 シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016136 30E0058 シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016136

シーアンカーフロート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016136 品番30E0058
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。

寸法(mm)76×126 付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m) 質量(g)100 穴径(inch)ロープ穴:3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする