曜日別特売
30E0049 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016285

 

30E0049 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016285
30E0049 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016285

ステンレスクリート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×50×42
内容量1個注文コード42016285品番30E0049
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。

材質ステンレスタイプ8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×50×42取付ねじ幅:74×33mmねじ穴(Φmm)6.5
注意
※取付用のネジは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 取手の付いていないバッテリー充電器の取手に使用
飲食業

高価な日本製バイク用バッテリー充電器に取手が無いのでこの商品を取付。配線も巻けて非常に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする