曜日別特売
30E0048 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016294

 

30E0048 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016294
30E0048 ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016294

ステンレスクリート

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×36×27
内容量1個注文コード42016294品番30E0048
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。

材質ステンレスタイプ4インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×36×27取付ねじ幅:49×22mmねじ穴(Φmm)5
注意
※取付用のネジは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 取手の付いていないバッテリー充電器の取手に使用
飲食業

高価な日本製バイク用バッテリー充電器に取手が無いのでこの商品を取付。配線も巻けて非常に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする