30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016416 30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016416 30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016416 30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016416 30Z0042 ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016416

ステンクランプ式フラッグポールシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016416 品番30Z0042
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。

付属品ステンクランプベース 材質ポリエステル 寸法(mm)フラッグ:332×420 種類フラッグマーク:魚 材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工 材質(ベース)ステンレス ポール径(Φmm)20 ポール長(mm)2400 取付可能板厚(mm)〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする