※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016886 5×30 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016886

内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42016886 品番5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
寸法Ca(mm)0.3 寸法Cb(mm)0.3〜0.4 呼び径D(mm)5 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)1.5 寸法M(mm)3 寸法P(mm)0.5 長さ(mm)30 材質 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする