電球の種類LED
設置場所屋内
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4