※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42018123 品番 25C
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。

適合器具細口ボトル洗浄ブラシSS 材質PP/スチール 寸法(mm)370×40 ブラシ寸法(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする