※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42018216
品番
M20
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
20
寸法S(mm)
30
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目