※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
ねじの呼び
M42
注文コード
42018392
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M42
材質
ステンレス
ねじピッチ
4.5
高さ(mm)
42
二面幅S(mm)
65
厚さ(mm)
42
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018392
M42
42209325
M42
10割ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました