※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42018435
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
高さ(mm)
8
二面幅S(mm)
13
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018435
M8
42209361
M8
10割ナット 1種(鉄/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
819
税込
¥
901
注文コードが変更になりました