※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
42018444
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
10
二面幅S(mm)
17
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018444
M10
42209377
M10
10割ナット 1種(鉄/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました