※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
42018462
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
高さ(mm)
16
二面幅S(mm)
24
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018462
M16
42209395
M16
10割ナット 1種(鉄/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました