※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 実験研究用素材
レオナの 実験研究用フィルムシート
導電PVCシート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42018473
品番
13101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
厚さ(mm)
0.3
材質
PVC
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
表面抵抗(Ω)
1M