※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 実験研究用素材
レオナの 実験研究用フィルムシート
導電カラーマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42018489
品番
14101
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。
厚さ(mm)
2
材質
合成ゴム
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗(Ω)
1M〜100M