※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの その他六角ナット
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
42018541
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
(Max)8.4/(Min)8.04
厚さ(mm)
(Max)8.4/(Min)8.04
有効断面積(mm
2
)
58
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)16/(Min)15.73
寸法e(mm)
(Min)17.77
二面幅S(mm)
(Max)16/(Min)15.73
寸法da(mm)
(Max)10/(Min)10.8
寸法dw(Φmm)
(Min)14.63
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018541
M10
42209474
M10
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
BUMAX
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました