※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) BUMAX 42018566 M16 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) BUMAX 42018566

SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ねじの呼び寸法M16 注文コード42018566 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M16 材質SUS316L ねじピッチ2.0 寸法m(mm)(Max)14.8/(Min)14.1 厚さ(mm)(Max)14.8/(Min)14.1 有効断面積(mm2)157 ねじの種類ナット 寸法S(mm)(Max)24/(Min)23.67 寸法e(mm)(Min)26.75 二面幅S(mm)(Max)24/(Min)23.67 寸法da(mm)(Max)16/(Min)17.3 寸法dw(Φmm)(Min)22.49 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42018566 M16 42209492 M16 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAX SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAX 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする