4320-1605 ポリスポイト レオナ 42018954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリスポイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本×10袋)
容量(mL)15
全長(mm)155
内容量1箱(20本×10袋)注文コード42018954品番4320-1605
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。

容量(mL)15材質LDPE全長(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42018954
2023-12-22
用途: 入口が狭い容器からの試料の採取
教育・研究機関

細くて長いチューブなので、入口が狭い容器からの試料の取得に便利である。洗浄などはできないので、使い捨てせざるを得ないが、しょうがないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする