※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42018986
品番
3/8
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
鉄
山数
16
厚さ(mm)
8
二面幅(mm)
14
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット