※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
42019065
品番
M10 P-1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
厚さ(mm)
8
二面幅(mm)
14
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019065
M10 P-1.25
42209991
M10 P-1.25
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました