※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(170個)
注文コード
42019196
品番
M14 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
11
二面幅(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019196
M14 P-1.5
42210122
M14 P-1.5
小形六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました