※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42019257
品番
M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
14
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019257
M10×1.5
42210183
M10×1.5
小形六角ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました