※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
42019327
品番
M27×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
36
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019327
M27×3.0
42210253
M27×3.0
小形六角ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました