※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロート(粉末用)PP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42019575 品番 4512-1003
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

耐薬性のPP製です。

口径(Φmm)75 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)70 足径(Φmm)×長さL(mm)20×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42019618
2023-07-11
用途:
機械のメンテナンス時

割れやすい。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
42019575
2022-03-27
用途:
ペットボトルに粉体を入れる
その他業種

ペットボトルに粉末調味料、コーヒーなどを入れて保管する際に利用しています。とても便利。袋を開けた粉体の保管に困らなくなりました。4Lペットに米を保管するのにも利用。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする