M20 P-1.5 小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42019643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(88個)
内容量1箱(88個)注文コード42019643品番M20 P-1.5
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの呼び寸法
M20
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする