※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42019677
品番
M16 P-1.5
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
22
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
22
ねじ山種類
メートル細目