※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計量スプーンPP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42019724 品番 4703-1002
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。

材質PP 全長(mm)135 容量(mL)25 ヘラ幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42019724
2021-11-13
用途:
雑穀、スパイス、また肥料や顔料などの取り扱いに

料理で雑穀やスパイスを移すときや、庭で肥料を取り出すとき、仕事で顔料や粉の原料を扱うときに重宝しています。大中小を複数購入し、用途に合わせて使っています。
また、子供の土遊びや、バスボムづくりなどの科学遊びにもつかいやすいです。とても良い製品なのに購入しやすい価格でたいへんありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42019715
2020-10-29
用途:
調味料用に
不動産業

丸い計量スプーンより扱いやすく、色々なサイズを購入しました。
粉末調味料などをすくいやすく、他の容器に移す際もさらさらと流れる様に落ち便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする