※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び寸法
M20
注文コード
42019756
品番
M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M20
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
12
寸法S(mm)
27
材質
ステンレス
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019756
M20×2.5
42210682
M20×2.5
小形六角ナット 3種(ステンレス)
大阪魂
1パック(1個)
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました