※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッセロール(磁製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42019794 品番 J105
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ハンドル付きなので取扱いが便利です。

外径(Φmm)40 容量(mL)25 材質磁製 高さ(mm)22 耐熱温度(℃)1000
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする