※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 蒸発皿
カッセロール(磁製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42019803
品番
J106
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
外径(Φmm)
71
容量(mL)
65
材質
磁製
高さ(mm)
36
耐熱温度(℃)
1000
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。