※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 蒸発皿
カッセロール(磁製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
注文コード
42019819
品番
J107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
外径(Φmm)
90
容量(mL)
140
材質
磁製
高さ(mm)
46
耐熱温度(℃)
1000
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。