※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び寸法
W3/16
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
W1-1/4
山数
24
24
20
18
16
12
11
10
9
8
7
厚さ(mm)
4
4
5
6.5
8
10
13
16
18
20
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42019993
品番
3/16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/16
材質
ステンレス
山数
24
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット