※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42020011 5/16 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42020011

六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42020011 品番 5/16
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼び寸法W5/16 材質ステンレス 山数18 寸法m(mm)6.5 寸法S(mm)14 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)14 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42020002
2019-12-31
用途:
買ってませんが・・・
サービス業

せめて200個入り出してほしい・・・1500個は値段が高すぎる
売れないのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする