※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42020027
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
17
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット