※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42020081
品番
1"
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1
材質
ステンレス
山数
8
寸法m(mm)
20
寸法S(mm)
41
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット