※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び寸法
W5/16
注文コード
42020142
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
14
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020142
5/16
42210962
5/16
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
299
税込
¥
329
注文コードが変更になりました