※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42020167
品番
1/2
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
21
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット