※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42020176
品番
5/8
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
26
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット