※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(21個)
ねじの呼び寸法
M27
注文コード
42020587
品番
M27 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
41
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020587
M27 P-1.5
42211477
M27 P-1.5
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました