大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42020991
品番
3/8
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
ねじ山種類
ウィット