※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42021122
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
寸法S(mm)
5.5
厚さ(mm)
2.4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
約5.3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42021122
M3
42212012
M3
六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました