※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42021147
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(Φmm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42021147
M5
42212037
M5
六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました