※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び寸法
M14
注文コード
42021217
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2.0
山数
-
寸法m(mm)
11
寸法S(mm)
22
厚さ(mm)
11
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(Φmm)
約21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42021217
M14
42212107
M14
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました