※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42021235
品番
M20
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
山数
-
寸法m(mm)
16
寸法S(mm)
30
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(Φmm)
約29