※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び寸法
M22
注文コード
42021357
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
山数
-
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(Φmm)
約31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42021357
M22
42212247
M22
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました