HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474 HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474 HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474 HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474 HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474 HD-FBC 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム) 42021474

3M スリーエム スコッチ 両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42021474 品番 HD-FBC
参考基準価格(税別)¥658 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。
金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。
付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。
総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「TT」の字に貼り付け、室温25度)

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)6 粘着剤アクリル系粘着剤 用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。 シリーズScotch 材質(テープ)レーヨン不織布 巻芯径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする