※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42021481
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
13
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。