ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚×2冊) 注文コード 42021718 品番 680DH-5
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。
カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。
一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。

ブルー 寸法(縦×横)(mm)44×12 形状短冊形 グリーン購入法適合 仕様通常粘着 種別見出し タイプディスペンサー付き シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 アズワン品番65-0437-21 エコマーク認定番号18 112 258

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42021709
2021-03-04
用途:
棚卸終了筐の識別
製造業

ケースが使い捨てではなくなり次回からは中身をを補充出来コスト削減になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする