曜日別特売
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736

680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736
680DH-7 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021736

ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚×2冊)
商品構成単色
オレンジ
内容量1パック(50枚×2冊)注文コード42021736品番680DH-7
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。
カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。
一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。

オレンジ寸法(縦×横)(mm)44×12形状短冊形グリーン購入法適合仕様通常粘着種別見出しタイプディスペンサー付きシリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成単色アズワン品番65-0437-23エコマーク認定番号18 112 258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42021709
2021-03-04
用途: 棚卸終了筐の識別
製造業

ケースが使い捨てではなくなり次回からは中身をを補充出来コスト削減になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする