※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
注文コード
42021743
品番
M24 P-1.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M24
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
19
寸法S(mm)
36
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目